Beli mata gergaji triplek mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  2. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

  3. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  4. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  5. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  6. BOSCH Reciprocating Saw Blade
    Mulai

    Rp249.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade
    Deskripsi:
    S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete Reciprocating Saw Blade delivers ultimate fast cuts in special materials Ground carbide teeth are designed for cutting highly abrasive mineral-based materials Very large tooth pitch and side-set teeth provide rapid cutting results, thick gauge material provides high stability Fits all S-shank reciprocating saws.
  7. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  8. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  9. METABO Sabre Saw Blade
    Mulai

    Rp149.900

    METABO Sabre Saw Blade
    Deskripsi:
    Individually welded-on carbide teeth for excellent service lifeEspecially for use in porous concrete, brickwork, fibre-reinforced cement and glassfibre-reinforced plastic
  10. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  11. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  12. Purfequ Steel Grit (Pasir Sandblasting)
    Mulai

    Rp599.900

    Purfequ Steel Grit (Pasir Sandblasting)
    Deskripsi:
    Steel grit adalah bahan abrasif untuk persiapan permukaan dan pembersihan industri.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Material: Aluminium Oxide
  13. monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)
    Mulai

    Rp87.900

    monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)
    Deskripsi:
    To material cutting. For metals
    atribut:
    • Overall Length (mm): 75
    • Effective Length (mm): 50
    • Blade Thickness (mm): 1
    • Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
    • Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
    • Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
    • Number of Threads per inch: 24
    • Width (mm): 8
  14. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  15. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. Kennedy Mata Gergaji Jigsaw
    Mulai

    Rp33.900

    Kennedy Mata Gergaji Jigsaw
    Deskripsi:
    HSS - Heavy Duty (Pack 5). Manufactured from high quality steels to meet the demands of most industrial and DIY applications. Supplied display carded. High teeth per inch (TPI) blades will be slower cutting and produce a better edge finish. Low teeth per inch blades will be faster cutting but produce coarse edges on the workpiece. Different materials will also give different edge finishes depending on the make up of the material and direction of cut in relation to the direction of the grain. When cutting certain metals, lubricant or grease may be required to reduce friction and dissipate heat. Various techniques can be employed to prevent splintering of cut edges on wood, especially laminated materials. These include the use of an anti-splinter guard. This is a plastic insert that locates in the jigsaw base plate, reducing the gap around the blade and the splinter area. Another technique is to score a guide line on the wood. This creates a pre-cut line that must then be followed accurately. The last technique is to place adhesive tape over the proposed cut line. This holds the material in place whilst the cut is being made. T Type Shank T Style or bayonet fitting as used by AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo and Osaki.
    atribut:
    • Shank type: T-shank
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mata gergaji triplek mesin Terbaru October 2026
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp59.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp69.900
BOSCH Jigsaw BladeRp219.900
Makita Jigsaw BladeRp31.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp159.900
BOSCH Reciprocating Saw BladeRp249.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp269.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum)Rp719.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)